Rodamiento de bolas ranurado SNR 6410/C3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas ranurado SNR
Ver información técnicaReferencias
SNR:6410/C3
Rubix:006410003106
EAN:4547359584240


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 6410 C3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,15 € Sin IVA
/ unidad
224,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días