Referencias
Dichtomatik:67193435
Rubix:799071837000
fabricante:67193435


Resumen técnico
| Diámetro interior | 123.19 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.33 mm |
| Material | vmq |
Detalles de producto : OR 123,19 5,33 70 VMQ SI7018
OR 123,19 5,33 70 VMQ SI7018
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 123.19 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.33 mm |
| Material | vmq |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,15 € Sin IVA
/ unidad
7,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días