25 T5 STAHL

optibelt ALPHA LINEAR (Acero) T5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:25 T5 -ST
Rubix:798945824000
fabricante:25 T5 STAHL00ZA
EAN:4014486015294
brand logo
Resumen técnico
Perfilt5
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25 T5 STAHL


Las correas dentadas lineales Optibelt ALPHA se emplean como producto abierto de gran longitud predominantemente en sistemas de accionamiento lineal. El cordón de tracción de aramida o acero tiene una elasticidad extremadamente baja. La flexible gama de secciones y longitudes genera un sinfín de soluciones de accionamiento. La superficie de poliuretano termoplástico es ideal para la aplicación de diversos revestimientos y se pueden soldar levas y orejetas.
Correas dentadas abiertas

Información técnica


Atributos
Peso neto53 g
Perfilt5
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa25 mm
Paso5 mm
Número de dientes200
Altura2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,59 Sin IVA
/ cm
0,71 IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,59 Sin IVA / cm
100 y más
23,66 Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días