CEPILLO ALAMBRE 1RDW 200X26X40X32 S5 TIPO Nº896244
Cepillo abrasivo circular Tyrolit
Ver información técnicaReferencias
Tyrolit:896244
Rubix:798661058000

Detalles de producto : CEPILLO ALAMBRE 1RDW 200X26X40X32 S5 TIPO Nº896244
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1270 g |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 200 mm |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,65 € Sin IVA
/ unidad
66,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días