Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM218WICRDUL, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm
Rodamiento para husillos de precisión Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM218WICRDUL
Rubix:798395402000
EAN:0087796071094




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 2MM218WICRDUL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 2mm200wi |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.196 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 97900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 118000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2512,10 € Sin IVA
/ unidad
3039,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días