Rodamiento de rodillos cónicos Timken 460, Diámetro exterior: 107.95 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 27.78 mm

Timken Tapered Roller Bearing 455

Ver información técnica
Referencias
Timken:460
Rubix:500046000001
fabricante:100047749
EAN:0053893035956
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior107.95 mm
Anchura27.78 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 460


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)101,6x101,6x33,274 mm
Peso con embalaje913,1 g
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior107.95 mm
Anchura27.78 mm
Holgura del rodamientocn
Serie455
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,80 Sin IVA
/ unidad
193,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas