AMF250C-F02

Filtro de aire comprimido SMC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AMF250C-F02
Rubix:798145117000
fabricante:AMF250C-F02
EAN:3618035578288
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 bspp ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AMF250C-F02


Odour Removal Filter
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
AMF150C-550C/AMF650-850, Filtro para eliminación de olores, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)81x103x76 mm
Peso neto550 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 bspp ''
Tipogeruchsfilter
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.15 bar
Conexióng(pf) (bspp, parallel)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,82 Sin IVA
/ unidad
96,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días