Referencias
SKF:BC1B 320811
Rubix:710320811010
fabricante:1589
EAN:7316577732811




Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : BC1B 320811
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en:
- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro)
- el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales)
- Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades.
- Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas.
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula.
- la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,41 € Sin IVA
/ unidad
589,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días