Referencias
Renold:GY16B1S30I
Rubix:798079118000



Detalles de producto : 16 B1 OL SYNERGY Nº 30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,119 g |
|---|---|
| Cadena | gy16b1 |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,81 € Sin IVA
/ unidad
51,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días