Rodamiento de bolas oscilante SKF 1204 EKTN9, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:1204 EKTN9
Rubix:798796811000
fabricante:34143
EAN:7316576620492


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 1204 EKTN9
Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.
Cualidades
- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 104,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 12e |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 32000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días