Referencias
IMI Norgren:RM/192080/MX/20
Rubix:798805604000

Detalles de producto : RM/192080/MX/20
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,92 € Sin IVA
/ unidad
566,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
