780544 BROCA DIN 338 13MM
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):780544
Rubix:798094862000
EAN:8717574009965


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 101 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 780544 BROCA DIN 338 13MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 101 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Diámetro de cola | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 € Sin IVA
/ unidad
19,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días