415 11,00-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFIC.

415

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:415 11,00
Rubix:798160571000
fabricante:004150152
EAN:8014230097206
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación11 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 415 11,00-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFIC.


Brocas serie corta de acero HSS-CO 8% completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)145x35x35 mm
Peso neto62,7 g
Diámetro de perforación11 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss-co
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola11 mm
32,30 Sin IVA
/ unidad
39,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días