780423 BROCA DIN 338 15MM
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):780423
Rubix:798094864000
EAN:8717574006698


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 15 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 114 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 780423 BROCA DIN 338 15MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 15 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 114 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,86 € Sin IVA
/ unidad
26,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días