BROCA ESPIRAL 12,50 MM DIN338 HSSE INOX RECTIFICADA TIPO RN

Broca espiral DIN338 HSSE inoxidable rectificada tipo RN

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:10771250, 9112801250
Rubix:799280414000
fabricante:4317784715188
EAN:4317784715188
brand logo

Resumen técnico

Longitud total151 mm
Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 12,50 MM DIN338 HSSE INOX RECTIFICADA TIPO RN


Brocas espirales con vástago cil.

Características: HSS Co5, DIN 338, tipo N
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal.

Aplicación: La proporción de cobalto garantiza una alta resistencia a la dureza en caliente, ideal para aceros aleados y no aleados (hasta 900 N/ mm² de resistencia), aceros para trabajar en caliente y en frío, aceros bonificados y aceros cementados, así como aceros inoxidables y resistentes a los ácidos.

Información técnica


Atributos
Longitud total151 mm
Tipo de vástagocilíndrico
39,91 Sin IVA
/ unidad
48,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días