1965425 D 20 L 3/8AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 3/8p
Vaso de 12 puntos perfil UD largo D 20 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 20 L 3/8AF
Rubix:798175381000
fabricante:1965425
EAN:4010886871232


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9.525 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 1965425 D 20 L 3/8AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 3/8p
• accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" larga perfil UD 3/8" accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado GEDORE-acero vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 9.525 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 35 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,31 € Sin IVA
/ unidad
25,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días