B1SL 70 95 13 49010593
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1U5SLX2 70 X 95 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902
Rubix:070095133038
fabricante:49010593


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1SL 70 95 13 49010593
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,32 € Sin IVA
/ unidad
83,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días