Referencias
FAG:23064-MB
Rubix:023064010008
EAN:4012801191487
Detalles de producto : 23064MB
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8220,91 € Sin IVA
/ unidad
9947,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

