Referencias
Elesa:EWN.63-SST-p M10x30-C1
Rubix:798578663000
fabricante:224766-C1



Detalles de producto : EWN.63-SST-P M10X30-C1 TORNILLO DE MARIPOSA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,26 € Sin IVA
/ unidad
5,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
