Referencias
Dichtomatik:67190504
Rubix:799072713000
fabricante:67190504

Detalles de producto : AE47 22,0 30,0 4,0 PU9055
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,30 € Sin IVA
/ unidad
2,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
