Referencias
Bahco:877002400
Rubix:799337700000
EAN:8413345025140

Detalles de producto : CINCEL CHAPISTA VASTAGO EXTRAPLANO 240 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|---|
| Longitud de hoja | 240 mm |
| Anchura de hoja | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,69 € Sin IVA
/ unidad
17,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
