Referencias
Stanley:0-16-252
Rubix:798223211000
EAN:3253560162528

Detalles de producto : 0-16-252 FATMAX THRU TANG CHISEL 8MM
Descripción
Formón con mango ergonómico más largo para un máximo control. Cabezal metálico para soportar los golpes. Puede ser golpeado con un martillo de acero. Hoja de certificación ISO.
Formón FatMax® CONTROL - 8 mm
Cualidades
La hoja se prolonga en la cabeza de golpe, haciendo el mango hasta un 50 % más resistente y menos propenso a romperse
Cabeza de golpe de acero - puede utilizarse con un martillo
Hoja de acero de alta calidad - mantiene la agudeza y la calidad del filo y de las aristas
Mango ergonómico - para un mejor agarre y un control máximo
Protector de la hoja a lo largo de toda la longitud - para una mayor seguridad
Cabeza de golpe de acero - puede utilizarse con un martillo
Hoja de acero de alta calidad - mantiene la agudeza y la calidad del filo y de las aristas
Mango ergonómico - para un mejor agarre y un control máximo
Protector de la hoja a lo largo de toda la longitud - para una mayor seguridad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 33x65x385 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 210 g |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Anchura de hoja | 8 mm |
| Mango | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,42 € Sin IVA
/ unidad
22,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días