Referencias
Bahco:425-15
Rubix:798211188000
EAN:7311518017767

Documentos
Detalles de producto : 425-15
Mango de madera de haya, con un anillo de acero niquelado para evitar que la madera se agriete. Hoja de acero de calidad con un cuello cónico. Los cinceles planos están biselados a lo largo de toda la longitud, hasta la mitad del espesor de la hoja, y afilados en faceta. Afilados y listos para usar. Un lado plano en el mango evita que ruede. Equipado con un capuchón protector sobre la punta.
Cualidades
•Safety guard and rounded shoulders for added protection
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 165 g |
|---|---|
| Longitud de hoja | 140 mm |
| Anchura de hoja | 15 mm |
| Mango | madera |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,70 € Sin IVA
/ unidad
14,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días