Referencias
Bahco:B195.002.025
Rubix:798571412000
EAN:7314150278183


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 25 mm |
Detalles de producto : B195.002.025 DESTORNILLADOR PHILLIPS CORTO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 25 mm |
| Longitud | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,32 € Sin IVA
/ unidad
6,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días