Referencias
Beta Tools:1262 8X150
Rubix:798170017000
fabricante:012620024
EAN:8014230604121


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1262 8X150-DESTORNILLADOR HUELLA CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 159 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 120 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,69 € Sin IVA
/ unidad
16,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días