Referencias
Bahco:7409PH-1
Rubix:798211318000
EAN:7314153002150


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 17 mm |
Detalles de producto : 7409PH-1
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Cualidades
3/8" Square Drive Socket Drivers for Philips Head Screw
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 17 mm |
| Longitud | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,19 € Sin IVA
/ unidad
7,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días