6709TORX-R-T20 VASO SEGURIDAD TORX T20

Destornillador Bahco

Ver información técnica
Referencias
Bahco:6709TORX-R-T20
Rubix:798267282000
EAN:7314153002495
brand logo
Resumen técnico
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatr20
Longitud de hoja16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6709TORX-R-T20 VASO SEGURIDAD TORX T20


Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Cualidades

1/4" Square Drive Socket Drivers for TORX® Tamper-Resistant Head Screw

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatr20
Longitud de hoja16 mm
Longitud36 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,89 Sin IVA
/ unidad
9,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días