JUEGO ABRAZADERAS W1 12 MM SURTIDAS

Abrazadera de manguera Ideal - Erich Schlemper

Ver información técnica

Referencias

Ideal - Erich Schlemper:SORT112
Rubix:799296641000
fabricante:SORT112
EAN:4032104001924
brand logo

Detalles de producto : JUEGO ABRAZADERAS W1 12 MM SURTIDAS


Surtido de abrazaderas de tubo flexible

Características: DIN 3017. Material W1.
Contenido del juego:
10 abrazaderas de tubo flexible, tipo 020, rango de sujeción 12–20 mm
7 abrazaderas de tubo flexible, tipo 025, rango de sujeción 16–25 mm
5 abrazaderas de tubo flexible, tipo 032, rango de sujeción 20–32 mm
5 abrazaderas de tubo flexible, tipo 040, rango de sujeción 25–40 mm
10 abrazaderas de tubo flexible, tipo 050, rango de sujeción 32–50 mm
10 abrazaderas de tubo flexible, tipo 060, rango de sujeción 40–60 mm
3 abrazaderas de tubo flexible, tipo 070, rango de sujeción 50–70 mm

Información técnica


Atributos
65,90 € Sin IVA
/ unidad
79,74 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días