ABRAZADERA 16/27 9 DE BANDA W2 ACERO INOXIDABLE
Abrazadera de banda llena de acero inoxidable - w2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:734653
Rubix:798964150000
EAN:3660338013188



Documentos
Detalles de producto : ABRAZADERA 16/27 9 DE BANDA W2 ACERO INOXIDABLE
Tolerancia dimensional absoluta gracias al perfecto equilibrio entre la cubierta-banda y el tornillo.
Material: banda de acero inoxidable, tornillo de fijación en acero galvanizado bicromado.
Utilización: Industria general, entornos mecánicos. Norma: DIN 3017.1
Material: banda de acero inoxidable, tornillo de fijación en acero galvanizado bicromado.
Utilización: Industria general, entornos mecánicos. Norma: DIN 3017.1
Información técnica
Atributos
| Tipo | banda sólida |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 16 mm |
| Cantidad de paquetes | paquete |
| Rango de sujeción, máximo | 27 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | acero w4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
231,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días