LAMP/TRABAJO REFLECTORA REGULACION INTENSIDAD 175X50 MM
Lámpara Bauer & Böcker
Ver información técnicaReferencias
Bauer & Böcker:900/43D
Rubix:799289729000
fabricante:900/43D
Detalles de producto : LAMP/TRABAJO REFLECTORA REGULACION INTENSIDAD 175X50 MM
Lámpara de trabajo LED reflectora, con reductor
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme de 160° sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme de 160° sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,50 € Sin IVA
/ unidad
347,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

