LAMP/TRABAJO FLEXI C/INTERNAENSIDAD REGULABLE 65 MM

Lámpara Bauer & Böcker

Ver información técnica

Referencias

Bauer & Böcker:900/41D
Rubix:799289731000
fabricante:900/41D
EAN:4260131238055
brand logo

Detalles de producto : LAMP/TRABAJO FLEXI C/INTERNAENSIDAD REGULABLE 65 MM


Lámpara de trabajo LED Flexible, con reductor

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme de 120° sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

Información técnica


Atributos
195,50 € Sin IVA
/ unidad
236,55 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días