FW81 BLK 39 ZAPATO DE SEGURIDA D DESLIZANTE STEELITE S2 NEGRO
FW81 - Zapato de seguridad antideslizante Steelite S2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:FW81BKR39
Rubix:798254040000
EAN:5036108164424

Documentos
Detalles de producto : FW81 BLK 39 ZAPATO DE SEGURIDA D DESLIZANTE STEELITE S2 NEGRO
Excepcional estilo slip-on ideal para las industrias médica y alimentaria. La parte superior de microfibra fácil de limpiar es práctica, segura y duradera. Puntera de acero y excelente resistencia al deslizamiento.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días