BOTA T-38 B0895S BE-DRY MID S3 HRO CI HI WP SRC
Calzado BE-DRY MID S3 WR CI HRO SRC
Ver información técnicaReferencias
Base Protection:CA-B0895-CWS 38
Rubix:799201950000
fabricante:CA-B0895-CWS 38
EAN:8057741716556

Detalles de producto : BOTA T-38 B0895S BE-DRY MID S3 HRO CI HI WP SRC
Parte superior de piel plena flor repelente al agua con membrana impermeable. Forro Primaloft®. Puntera no metálica SlimCap de grosor reducido. Inserción antiperforación en tejido balístico Fresh'n Flex. Plantilla extraíble Dry'n Air Omnia para una excelente ventilación. Suela de caucho PU/HRO de doble densidad con tecnología LifePlus. Ajuste del pie ortopédico a medida conforme a la norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR CI HRO SRC.
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR CI HRO SRC.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,73 € Sin IVA
/ unidad
137,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
38
