Referencias
SMC:ZP2-T40ZJN-A20
Rubix:799240428000
fabricante:ZP2-T40ZJN-A20

Documentos
Detalles de producto : ZP2-T40ZJN-A20
Para piezas de trabajo esféricas o piezas de trabajo con superficies inclinadas
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 15 - Ø 46 mm; Formas: Tipo multifuelles; Materiales: Caucho de silicona, Caucho de silicona de alta dureza, NBR, FKM, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, Caucho de uretano, Caucho de silicona compatible con FDA21CFRSS1772600; Opciones: Rosca corta, Racor One-touch, Entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de fuelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,07 € Sin IVA
/ unidad
35,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días