Referencias
Festo:DADB-V6-40-S126-175
Rubix:799269135000
fabricante:553295
EAN:4052568196431

Resumen técnico
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 126 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-40-S126-175
Kit de fuelles DADB-V6-40-S126-175 Para cilindros estándar según ISO 15552 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de recorrido=126 - 175 mm, Extensión de vástago=56 mm, Diseño=Redondo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 134,83 g |
| Diámetro | 40 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 126 mm |
| Longitud máxima | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,00 € Sin IVA
/ unidad
150,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días