Referencias
Pferd Tools:ZYA 0313/3 Z3 PLUS GL 75
Rubix:798894783000
fabricante:21201287
EAN:4007220779699





Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO ZYA 0313 D3P M3 GL75
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO ZYA 0313 D3P M3 GL75
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,46 € Sin IVA
/ unidad
25,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días