Referencias
Pferd Tools:TRE 0813/6 Z3 PLUS SL 150
Rubix:798894791000
fabricante:21135027
EAN:4007220617700


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | gota tre |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO TRE 0813 D3P M6 SL150
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO TRE 0813 D3P M6 SL150
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo de carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas situadas en espacios de reducidas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | gota tre |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,03 € Sin IVA
/ unidad
76,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días