AVELLANADOR PLANO HSS CO5 D.10,0 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN

FRESA DE RANURADO 90° - HSS Co5 % - AJUSTE FINO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:855309
Rubix:799195031000
EAN:3660338107443
855309
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Número de dientes3
Material del cuerpohss-co
Revestimientono
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AVELLANADOR PLANO HSS CO5 D.10,0 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN


DIN 1866.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Número de dientes3
Material del cuerpohss-co
Revestimientono
Diámetro19 mm
Diámetro de cola19 mm
Longitud total100 mm
Colaha cilíndrico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,70 Sin IVA
/ unidad
106,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días