Referencias
Panter:FRAGUA PLUS S3-BLK/37
Rubix:798568474000
EAN:8422044026259

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-37 FRAGUA PLUS S3 NEGRO PU/TPU
Bota de seguridad con cierre de hebilla fabricada en materiales de resistencia y durabilidad extraordinaria. Horma ergonómica y extra ancha, que ofrece un ancho especial y gran estabilidad. Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada. Puntera antiimpactos no metálica y plantilla imperforable textil. Suela de poliuretano y termopoliuretano antideslizante. Lengüeta exterior sobredimensionada. Reflectantes 3M, traseros y laterales. Acolchados antirrozaduras. Protección del tobillo sobredimensionada. Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido y cordón interior.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole. Reflectantes 3M
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | hebilla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,00 € Sin IVA
/ unidad
52,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
37
