Referencias
Base Protection:CA-B1705-0WA 43
Rubix:799336558000
fabricante:CA-B1705-0WA 43
EAN:8050503221626

Detalles de producto : BOTA T-43 B1705 PARIS S1PS ESD SC LG FO SR
Los zapatos de seguridad PARIS ofrecen una combinación perfecta de comodidad, ligereza y seguridad. Integran tecnologías patentadas por Base Protection que mejoran el rendimiento y el bienestar en el día a día. Gracias a su diseño moderno y a su eficacia técnica, estos zapatos son adecuados para múltiples sectores de actividad, garantizando una experiencia óptima incluso durante un uso prolongado.
Características:
Estos zapatos de caña alta se distinguen por su concepción innovadora, centrada en la comodidad y la protección. Su plantilla Dry’n Air asegura una circulación óptima del aire, reduciendo la humedad y manteniendo los pies secos incluso en caso de mucho calor. La tecnología SmellStop integrada impide la proliferación de microorganismos, ofreciendo un entorno sano y sin olores. También incorpora la tecnología Hiflap para reducir la fatiga mediante agujeros piramidales, mejorando la amortiguación y la estabilidad lateral. La suela exterior AirTech + TPU Skin, ultraflexible y elástica, garantiza una amortiguación eficaz, reduciendo la fatiga y mejorando la estabilidad durante los movimientos. La resistencia a la abrasión y a la perforación la convierte en una opción duradera para entornos profesionales exigentes.
Especificaciones:
- Référence : CA-B1705-0WA.
- Peso de un zapato: 575 g (talla 42).
- Altura total: 130 mm.
- Tallas disponibles: del 35 al 48.
- Categoría de seguridad: S1PS ESD LG SC FO SR.
- Sin materiales de origen animal.
- Puntera SlimCap con sobrepuntera resistente a la abrasión (SC).
- Inserto antipunción Fresh’n Flex Plus Super Light.
- Resistencia al deslizamiento (SRA : 0,38 ; SRB : 0,24).
- Absorción de energía en el talón: 31 J.
- Tacón escalonado especial para escaleras (LG).
- Material de la suela exterior: AirTech + TPU Skin antideslizante y resistente a hidrocarburos (SR, FO).
- Parte superior en tejido técnico de alta resistencia.
- Forro 3D antibacteriano con tratamiento SmellStop con piritiona de zinc.
- Homologación ESD: resistencia de 1,38 × 10⁷ Ω.
Normas:
Los zapatos PARIS cumplen las normas más estrictas en materia de seguridad y calidad:
- EN ISO 20345 para la categoría S1PS.
- CEI EN 61340-5-1:2016, CEI EN 61340-4-3:2018 y CEI EN 61340-4-5:2018 para la protección ESD.
- Homologación CE: cumplimiento del reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI.
- DGUV 112-191: garantía de una compatibilidad perfecta con las ortesis o las plantillas ortopédicas.
Información sobre la marca:
Base Protection es una empresa reconocida por su innovación y su compromiso con la seguridad y la comodidad de los profesionales. Fundada con la misión de revolucionar el sector del calzado de seguridad, se desarrolla desde 2005. Base Protection está presente en numerosos países y colabora con socios industriales de primer nivel.
Características:
Estos zapatos de caña alta se distinguen por su concepción innovadora, centrada en la comodidad y la protección. Su plantilla Dry’n Air asegura una circulación óptima del aire, reduciendo la humedad y manteniendo los pies secos incluso en caso de mucho calor. La tecnología SmellStop integrada impide la proliferación de microorganismos, ofreciendo un entorno sano y sin olores. También incorpora la tecnología Hiflap para reducir la fatiga mediante agujeros piramidales, mejorando la amortiguación y la estabilidad lateral. La suela exterior AirTech + TPU Skin, ultraflexible y elástica, garantiza una amortiguación eficaz, reduciendo la fatiga y mejorando la estabilidad durante los movimientos. La resistencia a la abrasión y a la perforación la convierte en una opción duradera para entornos profesionales exigentes.
Especificaciones:
- Référence : CA-B1705-0WA.
- Peso de un zapato: 575 g (talla 42).
- Altura total: 130 mm.
- Tallas disponibles: del 35 al 48.
- Categoría de seguridad: S1PS ESD LG SC FO SR.
- Sin materiales de origen animal.
- Puntera SlimCap con sobrepuntera resistente a la abrasión (SC).
- Inserto antipunción Fresh’n Flex Plus Super Light.
- Resistencia al deslizamiento (SRA : 0,38 ; SRB : 0,24).
- Absorción de energía en el talón: 31 J.
- Tacón escalonado especial para escaleras (LG).
- Material de la suela exterior: AirTech + TPU Skin antideslizante y resistente a hidrocarburos (SR, FO).
- Parte superior en tejido técnico de alta resistencia.
- Forro 3D antibacteriano con tratamiento SmellStop con piritiona de zinc.
- Homologación ESD: resistencia de 1,38 × 10⁷ Ω.
Normas:
Los zapatos PARIS cumplen las normas más estrictas en materia de seguridad y calidad:
- EN ISO 20345 para la categoría S1PS.
- CEI EN 61340-5-1:2016, CEI EN 61340-4-3:2018 y CEI EN 61340-4-5:2018 para la protección ESD.
- Homologación CE: cumplimiento del reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI.
- DGUV 112-191: garantía de una compatibilidad perfecta con las ortesis o las plantillas ortopédicas.
Información sobre la marca:
Base Protection es una empresa reconocida por su innovación y su compromiso con la seguridad y la comodidad de los profesionales. Fundada con la misión de revolucionar el sector del calzado de seguridad, se desarrolla desde 2005. Base Protection está presente en numerosos países y colabora con socios industriales de primer nivel.
Cualidades
- Confort óptimo : plantilla Dry’n Air para un pie seco y ventilado.
- Reducción de la fatiga : tecnología AirTech + TPU Skin para una amortiguación excepcional.
- Mayor durabilidad : puntera SlimCap con sobrepuntera resistente a la abrasión, a la compresión y al impacto.
- Seguridad garantizada : resistencia a la perforación y al deslizamiento.
- Reducción de la fatiga : tecnología AirTech + TPU Skin para una amortiguación excepcional.
- Mayor durabilidad : puntera SlimCap con sobrepuntera resistente a la abrasión, a la compresión y al impacto.
- Seguridad garantizada : resistencia a la perforación y al deslizamiento.
Aplicaciones
Estos zapatos de seguridad de caña alta son ideales para su uso en diversos sectores industriales, tales como :
- La electrónica, gracias a su protección ESD
- La logística y la manipulación, ofreciendo confort y seguridad para las largas horas de trabajo gracias a la suela amortiguadora.
- La construcción ligera, con una mayor resistencia a la abrasión y a la perforación.
- Entornos sensibles al deslizamiento, asegurando una adherencia óptima.
- Profesiones de servicios que requieren una presentación cuidada, con un diseño moderno y profesional.
- La electrónica, gracias a su protección ESD
- La logística y la manipulación, ofreciendo confort y seguridad para las largas horas de trabajo gracias a la suela amortiguadora.
- La construcción ligera, con una mayor resistencia a la abrasión y a la perforación.
- Entornos sensibles al deslizamiento, asegurando una adherencia óptima.
- Profesiones de servicios que requieren una presentación cuidada, con un diseño moderno y profesional.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p sr |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,53 € Sin IVA
/ unidad
88,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43
