Referencias
Robusta:92048/44
Rubix:798932027000

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-44 CIPRES ESD S1+P+SRC
Zapato perforado de seguridad, cuello acolchado y lengüeta, con suela de poliuretano bidensidad.
Diseño A conforme EN ISO 20345:2011 y UNE 61340:2005. Sistema de fabricación por inyección directa al corte.
Diseño A conforme EN ISO 20345:2011 y UNE 61340:2005. Sistema de fabricación por inyección directa al corte.
S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | ante |
| Material | serraje vacuno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,52 € Sin IVA
/ unidad
44,19 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
44
