CAMISETA TERMICA T-XL BJORN NEGRO MEDIA CREM. M/L
Forro de jersey "Zargun" THERMAL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:873293
Rubix:798950245000
EAN:3660338269110

Documentos
Detalles de producto : CAMISETA TERMICA T-XL BJORN NEGRO MEDIA CREM. M/L
Forro del jersey micropolar de protección térmica de fibra Zargun®.
High Density, una tecnología que hace más densas las prendas polares confiriéndoles cualidades específicas. Materiales : 95% poliéster cerámico / 5% elastán - 230 g/m². Barrera de infrarrojos / Barrera UV / Efecto cortaviento Fácil de mantener (lavable a máquina a 40°C, buena resistencia a las pastillas) Buena durabilidad. Puede utilizarse como parte de un conjunto de chaqueta/pantalón, proporciona una protección térmica muy alta, es ligero y de tamaño medio. Para uso en condiciones de frío adecuadas. Zargun® es una barrera natural contra los rayos infrarrojos que provienen de una fuente externa o del cuerpo humano.
La fibra Zargun® aporta:
- Confort térmico molecular duradero
- Elasticidad mecánica duradera
- Evacuación de la humedad
- Facilidad de mantenimiento, tacto suave
Un hilo especial en las secciones transversales permite evacuar la humedad y mantener el cuerpo seco.
High Density, una tecnología que hace más densas las prendas polares confiriéndoles cualidades específicas. Materiales : 95% poliéster cerámico / 5% elastán - 230 g/m². Barrera de infrarrojos / Barrera UV / Efecto cortaviento Fácil de mantener (lavable a máquina a 40°C, buena resistencia a las pastillas) Buena durabilidad. Puede utilizarse como parte de un conjunto de chaqueta/pantalón, proporciona una protección térmica muy alta, es ligero y de tamaño medio. Para uso en condiciones de frío adecuadas. Zargun® es una barrera natural contra los rayos infrarrojos que provienen de una fuente externa o del cuerpo humano.
La fibra Zargun® aporta:
- Confort térmico molecular duradero
- Elasticidad mecánica duradera
- Evacuación de la humedad
- Facilidad de mantenimiento, tacto suave
Un hilo especial en las secciones transversales permite evacuar la humedad y mantener el cuerpo seco.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | fibra zargun |
| Material | zargun® fibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,97 € Sin IVA
/ unidad
66,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días