CAMISETA TERMICA T-L BJORN NEGRO MEDIA CREM. M/L

Forro de jersey "Zargun" THERMAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:873292
Rubix:798950246000
EAN:3660338269103
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
Tamañol
Material Principalfibra zargun
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAMISETA TERMICA T-L BJORN NEGRO MEDIA CREM. M/L


Forro del jersey micropolar de protección térmica de fibra Zargun®.
High Density, una tecnología que hace más densas las prendas polares confiriéndoles cualidades específicas. Materiales : 95% poliéster cerámico / 5% elastán - 230 g/m². Barrera de infrarrojos / Barrera UV / Efecto cortaviento Fácil de mantener (lavable a máquina a 40°C, buena resistencia a las pastillas) Buena durabilidad. Puede utilizarse como parte de un conjunto de chaqueta/pantalón, proporciona una protección térmica muy alta, es ligero y de tamaño medio. Para uso en condiciones de frío adecuadas. Zargun® es una barrera natural contra los rayos infrarrojos que provienen de una fuente externa o del cuerpo humano.
La fibra Zargun® aporta:
- Confort térmico molecular duradero
- Elasticidad mecánica duradera
- Evacuación de la humedad
- Facilidad de mantenimiento, tacto suave
Un hilo especial en las secciones transversales permite evacuar la humedad y mantener el cuerpo seco.

Información técnica


Atributos
Colornegro
Tamañol
Material Principalfibra zargun
Materialzargun® fibra
54,97 € Sin IVA
/ unidad
66,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño