Referencias
Helly Hansen:71161_990-M
Rubix:798720346000
fabricante:71161_990-M
EAN:7040054341080

Detalles de producto : CHAQUETA T-M 71161 BLACK, MAGNI SHELL
Magni series está pensada para el nuevo trabajador moderno que no está dispuesto a comprometer el estilo por la funcionalidad. Utilizamos nuestro conocimiento en la creación de prendas para exteriores y de expedición en ropa deportiva y lo combinamos con casi 140 años de experiencia en ropa de trabajo para ampliar nuestros límites. Esta es nuestra chaqueta shell tope de gama para el trabajador que busca la máxima protección y confort. Helly Tech® Professional de 3 capas es perfecta en cualquier clima, manteniéndote seco durante cualquier trabajo sin comprometer la transpirabilidad. Hombros y codos reforzados con tejido Cordura® para una durabilidad máxima, bucles para facilitar el uso con guantes, faldón contra corrientes de aire para protección frente al viento y ajuste interior hacen que esta chaqueta sea ideal incluso en las condiciones más duras.
Cualidades
•EN 343 3,3
100% Poliamida
Tejido Helly Tech® Professional
Refuerzos de tejido Cordura® en hombros y codos
Sin costuras en los hombros
Costuras completamente selladas
Espalda extendida para mayor comodidad
Capucha totalmente ajustable
Cuello con ajuste en la parte central trasera
Cuello acolchado para mayor comodidad
Cremallera central YKK® con solapa cortavientos
Lazo en la solapa cortavientos para facilitar su uso con guantes
100% Poliamida
Tejido Helly Tech® Professional
Refuerzos de tejido Cordura® en hombros y codos
Sin costuras en los hombros
Costuras completamente selladas
Espalda extendida para mayor comodidad
Capucha totalmente ajustable
Cuello con ajuste en la parte central trasera
Cuello acolchado para mayor comodidad
Cremallera central YKK® con solapa cortavientos
Lazo en la solapa cortavientos para facilitar su uso con guantes
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliamida |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,00 € Sin IVA
/ unidad
326,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
