104411 HUELLAS PARA EL SUELO - BLANCO
Formas precortadas ToughStripe (Ls, Ts, +s, huellas, etc.)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:104411
Rubix:798261848000
fabricante:104411
EAN:0754473161897





Documentos
Detalles de producto : 104411 HUELLAS PARA EL SUELO - BLANCO
Juego de dos huellas pre-cortadas ToughStripe Brady (TS-514-FOOT-WT-10), color blanco. Fabricado en poliéster resistente al desgaste con adhesivo permanente para la marcación de suelos en entornos industriales.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 88.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 0.254 m |
| Color | blanco |
| Material | poliéster con sobrelaminado de poliéster |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Grosor | 0.203 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,38 € Sin IVA
/ unidad
46,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días