104480 MARCAS PARA ESQUINAS EN EL SUELO - CRUCES - AZUL

Formas precortadas ToughStripe (Ls, Ts, +s, huellas, etc.)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:104480
Rubix:798261777000
fabricante:104480
EAN:0754473162580
brand logo

Resumen técnico

Anchura101.6 mm
Longitud0.254 m
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 104480 MARCAS PARA ESQUINAS EN EL SUELO - CRUCES - AZUL


Formas preperforadas ToughStripe Brady 104480 azul en material B-514, con alta resistencia para marcación antideslizante de suelos. Cumple con ANSI/OSHA.

Información técnica


Atributos
Anchura101.6 mm
Longitud0.254 m
Colorazul
Materialpoliéster con sobrelaminado de poliéster
Temperatura máx.60 °C
Grosor0.2 mm
Resistencia al deslizamientodry slip index: 1.0 (astm/ansi f1679). eccede standard sicurezza superfici non-slip asciutte per ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22.
68,83 Sin IVA
/ unidad
83,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días