Referencias
Ceys:507232
Rubix:798499701000
Detalles de producto : TUBO MS-TECH 125 ML BLANCO 507232
Descripción
Adhesivo Sellador que pega, sella y repara bajo todo tipo de condiciones
Modo de empleo
1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
2. CORTAR la boca del cartucho o el tubo y enroscar la cánula cortándola en diagonal.
3. COLOCAR el cartucho en la pistola y APLICAR: Como adhesivo: aplicar sobre una de las superficies y unir presionando. Como sellador: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado.
4. Limpiar los restos de producto en húmedo con papel absorbente.
Rendimiento: 30-35 metros lineales para una junta de 3x3mm.
Adhesivo Sellador que pega, sella y repara bajo todo tipo de condiciones
Modo de empleo
1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
2. CORTAR la boca del cartucho o el tubo y enroscar la cánula cortándola en diagonal.
3. COLOCAR el cartucho en la pistola y APLICAR: Como adhesivo: aplicar sobre una de las superficies y unir presionando. Como sellador: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado.
4. Limpiar los restos de producto en húmedo con papel absorbente.
Rendimiento: 30-35 metros lineales para una junta de 3x3mm.
CEYS TOTAL TECH BLANCO TUBO 125ML
Cualidades
Gran poder de relleno.
Ultraelástico 370%.
Resistencia a tracción 300Kg/10cm2
Sin disolventes. No ataca superficies delicadas. Pega todo tipo de materiales.
Máxima adherencia con efecto Xpress forma piel en 7 minutos y seca en tan sólo 1h.
Pintable en húmedo.
100% impermeable y hermético.
Apto para el contacto con agua potable segun UNE-EN 12873-1:2004.
Alta resistencia al cloro en pegados en inmersión.
Ultraelástico 370%.
Resistencia a tracción 300Kg/10cm2
Sin disolventes. No ataca superficies delicadas. Pega todo tipo de materiales.
Máxima adherencia con efecto Xpress forma piel en 7 minutos y seca en tan sólo 1h.
Pintable en húmedo.
100% impermeable y hermético.
Apto para el contacto con agua potable segun UNE-EN 12873-1:2004.
Alta resistencia al cloro en pegados en inmersión.
Aplicaciones
Apto para el pegado de gresite en piscinas
Sellado de juntas de estanqueidad
Sellado de Juntas de dilatación
Sellado y pegado de tuberías de PVC
Sellado en Canalizaciones y bajantes
Pegado de placas Sandwich
Pegado y sellado de sanitarios
Pegado de placas aislantes
Pegado y sellado de mamparas
Pegado de espejos
Pegado de perfiles de aluminio
Sellado de cristales y ventanales
Reparación temporal de grietas, fisuras y poros en Skimmer, limpiafondos, etc.
Instalación de claraboyas
Carroceria industrial
Pegado de material de construcción
Reparación en caravanas y embarcaciones
Instalación de pavés
etc.
Sellado de juntas de estanqueidad
Sellado de Juntas de dilatación
Sellado y pegado de tuberías de PVC
Sellado en Canalizaciones y bajantes
Pegado de placas Sandwich
Pegado y sellado de sanitarios
Pegado de placas aislantes
Pegado y sellado de mamparas
Pegado de espejos
Pegado de perfiles de aluminio
Sellado de cristales y ventanales
Reparación temporal de grietas, fisuras y poros en Skimmer, limpiafondos, etc.
Instalación de claraboyas
Carroceria industrial
Pegado de material de construcción
Reparación en caravanas y embarcaciones
Instalación de pavés
etc.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,51 € Sin IVA
/ unidad
9,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

