104477 MARCAS PARA ESQUINAS EN EL SUELO - CRUCES - BLANCO

Formas precortadas ToughStripe (Ls, Ts, +s, huellas, etc.)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:104477
Rubix:798261780000
fabricante:104477
EAN:0754473162559
brand logo

Resumen técnico

Anchura76.2 mm
Longitud0.2032 m
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 104477 MARCAS PARA ESQUINAS EN EL SUELO - CRUCES - BLANCO


Formas precortadas ToughStripe Brady 104477 en blanco para marcación de suelo. Acabado brillante, aplicación sencilla e índice de deslizamiento en seco 1,0.

Información técnica


Atributos
Anchura76.2 mm
Longitud0.2032 m
Colorblanco
Color secundariosin color secundario
Materialpoliéster con sobrelaminado de poliéster (b-514)
Temperatura máx.60 °C
Grosor0.2 mm
Resistencia al deslizamientoindice di scivolamento secco 1,0 (english xl variable incidence tribometer, astm/ansi f1679); conforme a ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22 (superfici pulite e asciutte non scivolose).
45,44 Sin IVA
/ unidad
54,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días