104520 PUNTOS PARA EL SUELO, D ISTANCIA ESTABLECIDA - VERDE

Formas ToughStripe espaciadas previamente

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:104520
Rubix:798261773000
fabricante:104520
EAN:0754473162986
brand logo

Resumen técnico

Anchura88.9 mm
Longitud30.48 m
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 104520 PUNTOS PARA EL SUELO, D ISTANCIA ESTABLECIDA - VERDE


Formas preespaciadas ToughStripe Brady 104520 en verde: puntos en un liner continuo, para marcar carriles y rutas con excelente adherencia y un acabado brillante.

Información técnica


Atributos
Anchura88.9 mm
Longitud30.48 m
Colorverde
Color secundariosin color secundario
Materialpoliéster impreso con sobrelaminado de poliéster (overlaminate)
Temperatura mín.10 °C
Temperatura máx.60 °C
Grosor0.2 mm
Resistencia al deslizamientorutschindex 1,0 (asciutto), astm/ansi f1679 (materiale brady b-514).
148,11 Sin IVA
/ unidad
179,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días