104412 FLECHAS PARA EL SUELO - ROJO
Formas precortadas ToughStripe (Ls, Ts, +s, huellas, etc.)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:104412
Rubix:798261845000
fabricante:104412
EAN:0754473161903





Documentos
Detalles de producto : 104412 FLECHAS PARA EL SUELO - ROJO
Flechas autoadhesivas ToughStripe Brady 104412, rojas, de poliéster resistente al desgaste, con capa adhesiva permanente. Diseñadas para marcaje de suelos y resistentes al tráfico de carretillas elevadoras.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 0.127 m |
| Color | rojo |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | poliéster con sobrelaminado de poliéster (b-514) |
| Temperatura mín. | 10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Grosor | 0.2 mm |
| Impermeable | si |
| Resistencia al deslizamiento | indice di scivolosità a secco 1,0 (astm/ansi f1679, tribometro xl); supera ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,92 € Sin IVA
/ unidad
166,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días